Avvitatore a impulsi IPWE520R

Codice art.: 4933451525
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933451525
    EAN / GTIN 4002395143528
    Codice del produttore 4933451525
    Numero-L L00820 68

    Descrizione

    Descrizione:

    • Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
    • Coppia massima 520 Nm
    • L'impugnatura morbida Softgrip e il design ergonomico dell'impugnatura garantiscono comodità e maneggevolezza d'uso
    • Velocità variabile, reversibile
    • Cavo 4 m

    Proprietà:

    • Velocità a vuoto: 1700
    • Fornito: in scatola
    • Peso [kg]: 2,8
    • Velocità a vuoto [min_1]: 0 - 1700
    • Potenza assorbita [W]: 725
    • Torsione max. Coppia [Nm]: 520
    • Diametro massimo della vite: 24
    • Diametro massimo della vite: M24
    • . Diametro vite: M24
    • min. velocità d'impatto: 1000
    • Variante di prodotto: IPWE 520 R
    • Velocità d'impatto [min_1]: 1000 - 2500

    Fornitura:

    Cavo di alimentazione 4 m
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello