Avvitatore a impulsi cordless M18ONEIWF12-502X.

Codice art.: 4933451374
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 2
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933451374
EAN / GTIN 4002395160525
Codice del produttore 4933451374
Numero-L L00800 81

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitatore ad impulsi 1/4˝ esagonale FUEL™ M18 FIW dotato di tecnologia ONE-KEY™
  • Connessione tramite Bluetooth® con l'app MILWAUKEE® ONE-KEY™
  • Completa personalizzazione dell'utensile tramite l'app ONE-KEY™, per configurare l'utensile in base alle tue necessità
  • Controllo della velocità tramite App
  • Configura le impostazioni ottimali per ogni applicazione, in modo da poterla ripetere con precisione
  • Programma e salva profili, per un controllo senza eguali
  • Seleziona un profilo applicativo oppure crea il tuo profilo personalizzato per ottenere risultati perfetti in ogni applicazione
  • Salva fino a 4 impostazioni personalizzate dell'utensile, per una rapida selezione in cantiere
  • L'app ONE-KEY™ permette inoltre di usufruire della funzionalità Inventario: per una completa gestione, non solo dei tuoi elettroutensili, ma di tutta la tua attrezzatura da lavoro
  • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
  • Personalizzazione ONE-KEY™: Possibilità di regolare la velocità del'utensile e il range di coppia desiderato (da 1 a 10)

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M18 B5
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: 5,0
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie: 2
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 1,8
  • Caricatore incluso: M12-18 FC
  • Stazione di ricarica disponibile: Coppia [Nm]: 40/120/220/300
  • Velocità massima a vuoto (1a marcia): 900
  • giro al minimo massimo (2a marcia): 1400
  • giro al minimo massimo (3a marcia): 1900
  • giro al minimo massimo (4a marcia): 2500
  • min. Corsa: 1300
  • Variante di prodotto: M18 ONEIWF12-502X
  • Corsa [min_1]: 1300/2100/2550/3200
  • Tensione [V]: 18
  • Dotato di serie: clip da cintura

Fornitura:

Dotazione 2 x 18 V / 5,0 Ah batteria Li-Ion rossa, caricatore rapido M12-18 FC, clip da cintura, scatola HD.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello