Martello combinato SDS-MAX fuel M18CHM-0C

Codice art.: 4933451362
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Martello combinato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933451362
EAN / GTIN 4002395159208
Codice del produttore 4933451362
Numero-L L00820 280

Descrizione

Descrizione:

  • Il primo martello SDS-Max con batteria 18V al mondo: prestazioni paragonabili ad un utensile a filo
  • Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire prestazioni di foratura pari ad un utensile a filo
  • Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
  • Il pacco batteria REDLITHIUM™, con batteria ad elevate prestazioni da 9.0 Ah, garantisce non solo un'autonomia fino a 5 volte maggiore, potenza superiore fino al 35% ed una vita utile 2 volte più lunga, ma permette anche il funzionamento a temperature fino a -20° (rispetto alle altre tecnologie al Litio)
  • Resistente scatola ingranaggi in magnesio, per sopportare l'uso in cantiere, con dedicati alloggiamenti degli ingranaggi e un migliore raffreddamento
  • Funzione roto-stop e possibilità di orientare lo scalpello in 12 differenti posizioni in base all'angolazione di scalpellatura desiderata
  • Costruzione che riduce il livello di vibrazioni (10.6 m/s²), per un uso più confortevole
  • Frizione di sicurezza che protegge sia l'utilizzatore sia l'utensile in caso di blocco della punta
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/pacchi batterie: 0
  • Tipo di batterie/pacchi batterie: Li-ion
  • Diametro di perforazione per calcestruzzo: 40
  • Tecnologia: Carburante
  • RPM al minimo: 450
  • Fornito: Valigetta di trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 7,1 (M18 HB12)
  • Peso con pacco batteria: 7,1
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità a vuoto [min_1]: 0 - 450
  • Diametro max. Diametro di foratura nel calcestruzzo [mm]: 40
  • Energia massima di impatto singola: 6,1
  • Variante di prodotto: M18 CHM-0C
  • Energia di impatto [EPTA] [J]: 6,1
  • Tensione [V]: 18

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello