• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a percussione angolare M12BRAID-0

Codice art.: 4933451247
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933451247
EAN / GTIN 4002395167715
Codice del produttore 4933451247
Numero-L L00800 180

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitatore ad impulsi con testa ad angolo estremamente compatto, solo 287 mm di lunghezza, ideale per spazi ristretti (dimensioni mm 287x54x70)
  • Elettronica REDLINK™protegge contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile
  • Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e una coppia massima di 68 Nm
  • Testa ad angolo compatta, con diametro di soli 35.6 mm
  • Design che permette di impugnare l'utensile in differenti posizioni, per il massimo comfort
  • Attacco 1/4˝ esagonale con rapido cambio dell'inserto
  • Monitoraggio costante di ogni singola cella per assicurare un efficiente ciclo di carica e scarica della batteria
  • Indicatore stato di carica della batteria e luce LED
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Funziona con tutte le Batterie MILWAUKEE© M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Tecnologia: Spazzolato
  • Giri/minuto al minimo: 2425
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
  • Peso con batteria: 1,2
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità a vuoto [min_1]: 0 - 2425
  • Torsione max. Coppia [Nm]: 68
  • min. Velocità di corsa: 0
  • Variante di prodotto: M12 BRAID-0
  • Velocità di corsa [min_1]: 0 - 3300
  • Tensione [V]: 12

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello