Sega circolare CS85SB

Codice art.: 4933451117
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933451117
EAN / GTIN 4002395137411
Codice del produttore 4933451117

Descrizione

Descrizione:

  • Motore da 2.200 W per un taglio morbido anche alla massima profondità
  • Avviamento morbido
  • Compatibile con attacco aspirazione DEK26
  • Facile e veloce accesso per sostituzione cavo
  • Scarpa in alluminio
  • Blocco dell'albero per una facile e veloce sostituzione della lama

Proprietà:

  • Diametro alesaggio [mm]: 30
  • Velocità a vuoto: 4500
  • Diametro lama: 235
  • Fornito: in scatola
  • Peso [kg]: 6. 6
  • Velocità a vuoto [min_1]: 4500
  • Potenza assorbita [W]: 2200
  • Variante di prodotto: CS 85 SB
  • Diametro lama [mm]: 235

Fornitura:

Cavo di rete 4 m, lama in metallo duro a 24 denti, guida parallela lunga.

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello