• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carri di perforazione magnetici MDE41

Codice art.: 4933451015
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Supporti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933451015
EAN / GTIN 4002395136681
Codice del produttore 4933451015
Numero-L L00800 1133

Descrizione

Descrizione:

  • Potente motore da 1200 Watt con velocità di foratura ottimizzata
  • 2 velocità ottimizzate per l'uso con frese (475 g/min) e con punte elicoidali a codolo cilindrico (730 g/min)
  • Sensore interno AUTOSTOP™: rileva il disallineamento della base magnetica rispetto alla posizione originale e interrompe automaticamente il funzionamento del trapano, per la massima protezione dell'utilizzatore
  • Forza di tenuta magnetica 9.930 N
  • Massima capacità di foratura con frese 41 mm, con punte elicoidali a codolo cilindrico 13 mm
  • Attacco 19 mm Weldon, con sgancio rapido, senza l'utilizzo di chiave
  • Lunghezza della corsa 146 mm (complessiva 355 mm)
  • Macchina: 260 x 400 mm
  • Base: 200 x 65 mm
  • Possibilità di posizionare l'impugnatura a destra o a sinistra
  • LED di illuminazione integrato

Proprietà:

  • Fornito: Velocità al minimo: 475
  • Variante di prodotto: MDE 41

Fornitura:

Dotazione Nastro di sicurezza, perno di espulsione, mandrino per trapano con chiave da 13 mm con adattatore, flacone spray, valigetta di trasporto.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello