Carri di perforazione magnetici MDP41

Codice art.: 4933451014
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Supporti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933451014
    EAN / GTIN 4002395136674
    Codice del produttore 4933451014
    Numero-L L00820 107

    Descrizione

    Descrizione:

    • Potente motore da 1200 Watt con velocità di foratura ottimizzata
    • 2 velocità ottimizzate per l'uso con frese (475 g/min) e con punte elicoidali a codolo cilindrico (730 g/min)
    • Sensore interno AUTOSTOP™: rileva il disallineamento della base magnetica rispetto alla posizione originale e interrompe automaticamente il funzionamento del trapano, per la massima protezione dell'utilizzatore
    • Forza di tenuta magnetica 8.890 N su 25,4 mm di acciaio
    • Massima capacità di foratura con frese 41 mm, con punte elicoidali a codolo cilindrico 13 mm
    • Attacco 19 mm Weldon, con sgancio rapido, senza l'utilizzo di chiave
    • Lunghezza della corsa 146 mm (complessiva 355 mm)
    • Macchina: 350 x 395 mm
    • Base: 210 x 65 mm
    • Possibilità di posizionare l'impugnatura a destra o a sinistra
    • LED di illuminazione integrato

    Proprietà:

    • Fornito: Valigia di trasporto
    • Peso [kg]: 14,0
    • Velocità del minimo [min_1]: 475 / 730
    • Potenza assorbita [W]: 1200
    • Velocità massima del minimo: 730
    • Velocità minima del minimo [min_1]: 475 / 730
    • Velocità massima del minimo: 730
    • Velocità massima del minimo: 730
    • Velocità massima del minimo: 730
    • min. Velocità al minimo: 475
    • Variante di prodotto: MDP 41

    Fornitura:

    Dotazione Nastro di sicurezza, perno di espulsione, mandrino per trapano con chiave da 13 mm con adattatore, flacone spray, valigetta di trasporto.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello