• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Aspirabriciole cordless M12HV-0

Codice art.: 4933448390
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933448390
EAN / GTIN 4002395262908
Codice del produttore 4933448390
Numero-L L00820 36

Descrizione

Descrizione:

  • Ottima aspirazione, ideale per legno, metallo e vari residui da lavorazione
  • L'involucro trasparente consente un costante controllo della capacità residua
  • Possibilità di blocco dell'interruttore
  • Comodi accessori per tutte le esigenze (2 bocchette e una prolunga)
  • Design compatto per lavorare in spazi ristretti
  • Sicuro blocco del vano raccolta
  • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE© M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie: 0
  • Tipo di batterie: ioni di litio
  • Per tecnologia: spazzolato
  • Consegnato: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
  • Peso con batteria: 1,2
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Variante del prodotto: M12 HV-0
  • Diametro del tubo [mm]: 22,5
  • Tensione [V]: 12
  • Dotazione standard: La fornitura comprende: Filtro, tubo di prolunga da 0,4 m, bocchetta per interstizi e bocchetta per sporco grossolano

Fornitura:

Filtro, tubo di prolunga 0,4 m, bocchetta per fessure, bocchetta per sporco grossolano

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello