Set smerigliatrice angolare AGV12-125x

Codice art.: 4933448030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933448030
    EAN / GTIN 4002395006823
    Codice del produttore 4933448030

    Descrizione

    Descrizione:

    • Potente motore da 1200W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
    • Design compatto per una maggiore maneggevolezza
    • Protezione contro il riavvio accidentale
    • Estremità magnetica rimuovibile senza attrezzi per lavorare agevolmente in angoli o a filo
    • Cover frontale semplice da rimuovere
    • Regolazione altezza automatica in modo da consentire il completo uso della mola diamantata
    • Rapido sblocco della cuffia di aspirazione senza attrezzi
    • Può essere collegata all'aspiratore MILWAUKEE® Classe M grazie all'apposito adattatore fornito con l'aspiratore AS300 EMAC per una efficace aspirazione delle polveri
    • Impugnatura disegnata per imprimere una maggiore pressione in diverse posizioni
    • Comoda sostituzione delle spazzole
    • Fornito con cavo 4m, impugnatura supplementare, cuffia aspirazione, mola dimantata 125mm

    Proprietà:

    • Velocità a vuoto: 11000
    • Diametro della puleggia: 125
    • Diametro del mandrino: 14
    • Fornito: HD Box
    • Peso [kg]: 2,4
    • Velocità di riposo [min_1]: 11.000
    • Potenza assorbita [W]: 1200
    • Profondità di taglio max. 28
    • Profondità di taglio max. Profondità di taglio [mm]: 28
    • Variante di prodotto: AGV 12-125 X DEG-SET
    • Diametro ruota [mm]: 125
    • Filettatura mandrino: M 14
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello