• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Kit smerigliatrice angolare AGV15-125XC dec-set

Codice art.: 4933448025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933448025
EAN / GTIN 4002395006816
Codice del produttore 4933448025
Numero-L L00820 171

Descrizione

Descrizione:

  • Potente motore resinato PROTECTOR da 1550W per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
  • Design compatto per una maggiore maneggevolezza
  • Protezione contro il riavvio accidentale
  • Frizione di protezione protegge l‘utilizzatore in caso di blocco del disco
  • Regolazione della profondità 5 - 28 mm senza attrezzi
  • Comoda apertura senza attrezzi per un veloce cambio disco
  • Guida taglio con linea indicazione per prevenire tagli irregolari
  • Calotta di protezione regolabile senza attrezzi
  • Può essere collegato con apposito adattatore (non incluso) all'aspiratore MILWAUKEE® Classe M (adattatore fornito insieme all'aspiratore AS300 EMAC)
  • Impugnatura anti vibrazione
  • Fornito con cavo 4m, cuffia di aspirazione, disco diamantato DUH 125mm

Proprietà:

  • Velocità a vuoto: 11000
  • Diametro del disco: 125
  • Diametro del mandrino: 14
  • Fornito: HD Box
  • Peso [kg]: 2,6
  • Velocità di riposo [min_1]: 11.000
  • Potenza assorbita [W]: 1550
  • Profondità di taglio max. 28
  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio [mm]: 28
  • Variante di prodotto: AGV 15-125 XC DEC-SET
  • Diametro ruota [mm]: 125
  • Filettatura mandrino: M 14

Fornitura:

Cavo di rete 4 m, maniglia ad arco, cappa di aspirazione per lavori di molatura, mola a tazza diamantata 125 mm, scatola HD
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello