• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Sega circolare cordless M18CCS55-0

Codice art.: 4933446223
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933446223
EAN / GTIN 4002395004959
Codice del produttore 4933446223
Numero-L L00820 6

Descrizione

Descrizione:

  • Motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ presenta una durata fino a 3 volte superiore e fino al doppio dei tagli per carica
  • Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Controllo individuale delle celle della batteria per massimizzare l'autonomia e aumentare la durata della vita della batteria
  • Capacità massima inclinazione 50°
  • Calotta di protezione in magnesio per la massima sicurezza e durata
  • Base in magnesio per una maggiore leggerezza e massima durata
  • Attacco aspirazione integrato
  • Gancio per riporre l'utensile
  • Indicatore stato di carica della batteria e luce LED integrata
  • Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Diametro foro [mm]: 15. 87
  • Tecnologia: Carburante
  • Velocità a vuoto: 5000
  • Diametro della lama: 165
  • Fornito: in cartone
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 3,2
  • Caricabatteria incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità a vuoto [min_1]: 5000
  • Variante del prodotto: M18 CCS55-0
  • Diametro della lama [mm]: 165
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: lama in metallo duro a 24 denti, guida di taglio

Fornitura:

Lama per sega in metallo duro a 24 denti, guida parallela
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello