Descrizione:
- Soluzione ideale e versatile per applicazioni di rimozione e taglio
- Elettronica intelligente REDLINK™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico
- 12 impostazioni di velocità (12.000-18.000 orbite/min) e 3.4° gradi di oscillazione consentono una lavorazione veloce e precisa in diversi materiali come metallo, legno e plastica
- Compatibile con gli accessori della concorrenza grazie all'apposto adattatore
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Cambio dell'accessorio senza attrezzi grazie al sistema FIXTEC™, adattatore universale in dotazione
- Indicatore stato di carica della batteria
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
Proprietà:
- Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
- Batteria: Li-ion
- Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
- Sistema di batterie: M18
- Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
- Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
- Per tecnologia: spazzolato
- Fornito: in scatola
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 7 (M18 B2)
- Peso con batteria: 1,7
- Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
- Stazione di ricarica disponibile: Velocità a vuoto: 12000
- Variante di prodotto: M18 BMT-0
- Tensione [V]: 18
- Dotazione di serie: adattatore per accessori standard, lama per taglio a tuffo, disco di levigatura, 5 x carta vetrata,
Fornitura:
Adattatore per accessori standard, lama per sega a tuffo, platorello abrasivo, 5 x carta vetrata,