Martello perforatore cordless M12CH-202X.

Codice art.: 4933446046
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933446046
EAN / GTIN 4002395004669
Codice del produttore 4933446046
Numero-L L00800 969

Descrizione

Descrizione:

  • Tassellatore compatto 12V brushless: energia del colpo 1,1 J, fino a 6.575 colpi/min e velocità a vuoto 900 giri/min
  • Minime vibrazioni: 4,4 m/s², per applicazioni prolungate
  • In grado di eseguire oltre 60 fori da 50 mm x 6 mm con una singola carica di batteria
  • Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce prestazioni e durabilità in dimensioni compatte
  • L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
  • La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
  • 2 modalità: rotazione e rotopercussione, per massima versatilità
  • Ottimizzato per foratura 6-10 mm (max 13 mm)
  • Collare da 43 mm: compatibile con aspiratore universale M12 UDEL
  • Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M12 B2
  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 2. 0
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/pacchi batterie: 2
  • Tipo di batterie/pacchi batterie: Li-ion
  • Diametro di foratura per calcestruzzo: 13
  • Diametro di foratura per legno: 13
  • Diametro di foratura per acciaio: 10
  • Tecnologia: Carburante
  • RPM al minimo: 900
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,7 (M12 B2)
  • Peso con pacco batteria: 1,7
  • Caricatore incluso: C12 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 40
  • Velocità a vuoto [min_1]: 0 - 900
  • Diametro di foratura max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 10
  • Energia massima di impatto singola: 1,1
  • Variante di prodotto: M12 CH-202X
  • Energia di impatto [EPTA] [J]: 1,1
  • Tensione [V]: 12

Fornitura:

2 batterie agli ioni di litio rossa da 12 V / 2,0 Ah, caricabatteria rapido C12 C, scatola HD

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello