Avvitatore a impulsi cordless M18BIW12-0

Codice art.: 4933443590
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933443590
EAN / GTIN 4002395003266
Codice del produttore 4933443590
Numero-L L00820 361

Descrizione

Descrizione:

  • Compatto avvitatore ad impulsi da 1/2˝ che misura soli 155 mm di lunghezza
  • Potente motore MILWAUKEE® a 4 poli eroga la massima potenza in dimensioni contenute
  • Elettronica intelligente REDLINK™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico
  • Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e massima potenza
  • Attacco quadro da 1/2˝ per bussole universali
  • Controllo individuale delle celle della batteria per massimizzare l'autonomia e aumentare la durata della vita della batteria
  • Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Tecnologia: Spazzolato
  • Giri/minuto al minimo: 2450
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 9 (M18 B4)
  • Peso con batteria: 1,9
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità a vuoto [min_1]: 0 - 2450
  • Torsione max. Coppia [Nm]: 240
  • min. Velocità di corsa: 0
  • Variante di prodotto: M18 BIW12-0
  • Velocità di corsa [min_1]: 0 - 3350
  • Tensione [V]: 18
  • Caratteristiche standard: clip da cintura

Fornitura:

Clip da cintura

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello