• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Trapano a percussione cordless M18BPD-0

Codice art.: 4933443500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933443500
EAN / GTIN 4002395003143
Codice del produttore 4933443500
Numero-L L00800 2009

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano avvitatore con percussione compatto, soli 198 mm di lunghezza, ideale per lavori in spazi ristretti
  • Motore MILWAUKEE® a 4 poli eroga la massima potenza in dimensioni contenute
  • Elettronica intelligente REDLINK™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico
  • Scatola ingranaggi in metallo per la massima durata nel tempo
  • Mandrino autoserrante da 13 mm in metallo: rapido cambio dell'accessorio e massima durata
  • 18 posizioni di regolazione della coppia
  • 3 modalità per foratura, avvitatura e foratura con percussione
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
  • Indicatore stato di carica della batteria
  • Luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Diametro massimo di foratura nel legno [mm]: 38
  • Diametro massimo di foratura nell'acciaio [mm]: 38
  • . Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 13
  • Torsione massima [Nm]: 50
  • . Coppia [Nm]: 50
  • Velocità massima della corsa [min_1]: 50
  • . Velocità di corsa [min_1]: 0 - 28.800
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: portapunte, clip da cintura, punta

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello