Martello scalpellatore SDS-MAX k500St

Codice art.: 4933443180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Martello a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933443180
EAN / GTIN 4002395003402
Codice del produttore 4933443180
Numero-L L00820 333

Descrizione

Descrizione:

  • Miglior rapporto peso-potenza della sua categoria: 7,5 J e 5,9 kg
  • 1100 W di potenza e scatola ingranaggi in metallo per un'ottima dissipazione del calore ed una maggiore durata
  • Avviamento morbido
  • Basse vibrazioni consentono un utilizzo prolungato
  • Robusta scatola ingranaggi di magnesio adatto ad ogni ambiente
  • Sistema Variolock per orientamento dello scalpello in 12 posizioni
  • Frizione di sicurezza protegge l'operatore e la macchina
  • Sofgrip sulle impugnature principale e secondaria
  • Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
  • Cavo 4 m

Proprietà:

  • Velocità a vuoto: 450
  • Fornito: Valigia di trasporto
  • Peso [kg]: 5,9
  • Velocità a vuoto [min_1]: 450
  • Potenza assorbita [W]: 1100
  • Energia d'urto singola massima: 7,5
  • Variante di prodotto: K 500 ST
  • Energia d'urto [EPTA] [J]: 7,5
  • Dotazione standard: cavo di alimentazione 4 m, impugnatura supplementare, valigetta di trasporto

Fornitura:

Cavo di alimentazione da 4 m, maniglia aggiuntiva, custodia per il trasporto.

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello