Pressa cordless M12HPT-202C TH-SET

Codice art.: 4933443105
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Capacità batteria 2 Ah
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933443105
EAN / GTIN 4002395003068
Codice del produttore 4933443105

Descrizione

Descrizione:

  • La più leggera e compatta pressatrice sul mercato: solo 1,8 kg di peso per un maggior comfort
  • Ganascia brevettata utilizzabile con una sola mano
  • Fornisce una conferma visiva di una connessione di qualità
  • Eccellente campo di pressatura, fino a 35 mm in metallo e 40 mm in tubi compositi
  • L'utensile fa un controllo della carica della batteria prima di iniziare a pressare e, nel caso la carica non fosse sufficiente, non inizia a pressare per non lasciare il lavoro incompiuto
  • Intervalli di manutenzione: cicli di conteggio avanzati dell'elettronica e notifica agli utenti quando lo strumento raggiunge gli intervalli di calibrazione
  • Indicatore di stato della batteria in 4 fasi
  • Servizio: fino a 40,000 cicli di pressatura prima della manutenzione
  • L'utensile continua ad operare anche oltre i 40,000 cicli
  • L'elettronica di protezione da sovraccarico REDLINK™ nell'utensile e nel pacco batteria garantisce maggiore durata del sistema
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia
  • Indicatore stato di carica della batteria
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M12 B2
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: 2,0
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/batterie: 2
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Fornito: Custodia per il trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,8 (M12 B2)
  • Peso con pacco batteria: 1,8
  • Caricatore incluso: C12 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 40
  • Variante di prodotto: M12 HPT-202C TH-SET
  • Tensione [V]: 12
  • Dotazione standard: 3x ganasce per pressa con profilo TH (16, 20, 26 mm)

Fornitura:

2 x batteria Li-Ion rossa da 12 V / 2,0 Ah, caricabatteria rapido C12 C, 3 ganasce profilate TH (16, 20, 26 mm), valigetta di trasporto

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello