Descrizione:
- La più leggera e compatta pressatrice sul mercato: solo 1,8 kg di peso per un maggior comfort
- Ganascia brevettata utilizzabile con una sola mano
- Fornisce una conferma visiva di una connessione di qualità
- Eccellente campo di pressatura, fino a 35 mm in metallo e 40 mm in tubi compositi
- L'utensile fa un controllo della carica della batteria prima di iniziare a pressare e, nel caso la carica non fosse sufficiente, non inizia a pressare per non lasciare il lavoro incompiuto
- Intervalli di manutenzione: cicli di conteggio avanzati dell'elettronica e notifica agli utenti quando lo strumento raggiunge gli intervalli di calibrazione
- Indicatore di stato della batteria in 4 fasi
- Servizio: fino a 40,000 cicli di pressatura prima della manutenzione
- L'utensile continua ad operare anche oltre i 40,000 cicli
- L'elettronica di protezione da sovraccarico REDLINK™ nell'utensile e nel pacco batteria garantisce maggiore durata del sistema
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia
- Indicatore stato di carica della batteria
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
Proprietà:
- Batteria inclusa: 2 x M12 B2
- Batteria: ioni di litio
- Capacità della batteria [Ah]: 2,0
- Sistema di batterie: M12
- Numero di batterie/batterie: 2
- Tipo di batterie/batterie: ioni di litio
- Tecnologia: spazzolato
- Fornito: Custodia per il trasporto
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,8 (M12 B2)
- Peso con pacco batteria: 1,8
- Caricatore incluso: C12 C
- Stazione di ricarica disponibile: Sì
- Tempo di ricarica della batteria: 40
- Variante di prodotto: M12 HPT-202C V-SET
- Tensione [V]: 12
- Dotazione standard: 3x ganasce per pressa con profilo a V (15, 22, 28 mm)
Fornitura:
2 x batteria Li-Ion rossa da 12 V / 2,0 Ah, caricabatteria rapido C12 C, 3 ganasce con profilo a V (15, 22, 28 mm), valigetta di trasporto