Avvitatore a impulsi cordless M12BIW38-0

Codice art.: 4933441985
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933441985
EAN / GTIN 4002395002603
Codice del produttore 4933441985
Numero-L L00800 1094

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitatore ad impulsi compatto Milwaukee®, misura 165 mm di lunghezza e rappresenta la soluzione ideale per lavorare in spazi ristretti
  • L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
  • Robusta scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e massima coppia
  • Attacco quadro da 3/8˝ per bussole
  • Impugnatura ergonomica per un maggior controllo ed una presa sicura
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per una maggiore efficienza in termini di autonomia e durata della batteria
  • Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: Spazzolato
  • Velocità a vuoto: 2500
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 0 (M12 B2)
  • Peso con batteria: 1,0
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Culla disponibile: Coppia [Nm]: 135
  • min. Velocità di corsa: 0
  • Variante di prodotto: M12 BIW38-0
  • Velocità di corsa [min_1]: 0 - 3300
  • Tensione [V]: 12

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello