Trapano a percussione cordless M12BPD-0

Codice art.: 4933441950
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933441950
EAN / GTIN 4002395002702
Codice del produttore 4933441950
Numero-L L00820 70

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano avvitatore MILWAUKEE® compatto, misura 190 mm di lunghezza e rappresenta la soluzione ideale per lavorare in spazi ristretti
  • L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
  • Mandrino autoserrante da 10 mm in metallo: rapido cambio dell'accessorio e massima durata
  • Impugnatura ergonomica per un maggior controllo ed una presa sicura
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per una maggiore efficienza in termini di autonomia e durata della batteria
  • Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Diametro di foratura per legno: 22
  • Diametro di foratura per acciaio: 10
  • Campo mandrino [mm]: 10
  • Per tecnologia: Spazzolato
  • Consegnato: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
  • Peso con batteria: 1,2
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Diametro max. Diametro di foratura nel legno [mm]: 22
  • Diametro max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 10
  • Diametro massimo del mandrino: 10
  • Torsione massima [Nm]: 30
  • Tasso di corsa max. Velocità di corsa [min_1]: 22.500
  • Variante di prodotto: M12 BPD-0
  • Tensione [V]: 12

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello