• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Trapano cordless M12BDD-0

Codice art.: 4933441930
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933441930
EAN / GTIN 4002395002658
Codice del produttore 4933441930
Numero-L L00820 35

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano avvitatore MILWAUKEE® compatto, misura 187 mm di lunghezza e rappresenta la soluzione ideale per lavorare in spazi ristretti
  • L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
  • Mandrino autoserrante da 10 mm in metallo: rapido cambio dell'accessorio e massima durata
  • Impugnatura ergonomica per un maggior controllo ed una presa sicura
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per una maggiore efficienza in termini di autonomia e durata della batteria
  • Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Diametro di foratura per legno: 22
  • Diametro di foratura per acciaio: 10
  • Campo di serraggio del mandrino [mm]: 10
  • Consegnato: in cartone
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
  • Peso con batteria: 1,2
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Diametro max. Diametro di foratura nel legno [mm]: 22
  • Diametro max. Coppia [Nm]: 30
  • Variante di prodotto: M12 BDD-0
  • Tensione [V]: 12

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello