• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Trapano cordless M12BD-202C.

Codice art.: 4933441900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933441900
EAN / GTIN 4002395002559
Codice del produttore 4933441900
Numero-L L00800 107

Descrizione

Descrizione:

  • Il nuovo cacciavite MILWAUKEE® misura una lunghezza di 175 mm ideale per lavorare in spazi ristretti
  • La protezione elettronica REDLINK™ protegge il pacco batteria contro il sovraccarico e garantisce una maggiore durata
  • Attacco 1/4˝ esagonale
  • Impugnatura ergonomica per un maggior controllo ed una presa sicura
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per una maggiore efficienza in termini di autonomia e durata della batteria
  • Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M12 B2
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: 2,0
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/batterie: 2
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Diametro di foratura per legno: 22
  • Diametro di foratura per acciaio: 10
  • Per tecnologia: Spazzolato
  • Fornito: Valigetta di trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
  • Peso con batteria: 1,0
  • Caricatore incluso: C12 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 40
  • Diametro max. Diametro di foratura nel legno [mm]: 22
  • Diametro max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 10
  • Torsione massima [Nm]: 30
  • . Coppia [Nm]: 30
  • Variante di prodotto: M12 BD-202C
  • Tensione [V]: 12
  • Dotazione standard: 2 batterie agli ioni di litio rossi da 12 V/2,0 Ah, caricabatterie C12 C, punta, valigetta

Fornitura:

2 batterie agli ioni di litio rossa da 12 V / 2,0 Ah, caricabatteria rapido C12 C, punta, valigetta di trasporto

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello