Descrizione:
- Comodo impiego con una sola mano - solo 3,2 kg di peso
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Versatilità: taglia numerosi materiali quali acciaio, inox, rame, plastica, alluminio
- Lama completamente integrata per una maggiore protezione dell'utilizzatore e comodo sblocco per un rapido cambio lama
- Taglio a freddo - senza scintille
- Taglio pulito - l'ottimo bilanciamento dell'utensile e gli appositi cuscinetti a sfera garantiscono stabilità ed una qualità del taglio perfetta e senza sbavature
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
- Fornito con lama 18 Tpi
Proprietà:
- Batteria inclusa: 2 x M12 B4
- Batteria: ioni di litio
- Capacità della batteria [Ah]: 4,0
- Sistema di alimentazione: M12
- Numero di batterie/batterie: 2
- Tipo di batterie/batterie: ioni di litio
- Tecnologia: spazzolato
- Velocità a vuoto: 85
- Fornito: Valigia di trasporto
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3,2 (M12 B4)
- Peso con pacco batteria: 3,2
- Caricatore incluso: C12 C
- Stazione di ricarica disponibile: Sì
- Tempo di ricarica della batteria: 80
- Velocità di rotazione [min_1]: 0 - 85
- Variante del prodotto: M12 BS-402C
- Tensione [V]: 12
- Dotazione standard: Lama 18 TPI
Fornitura:
2 x batteria agli ioni di litio rossa da 12 V / 4,0 Ah, caricabatteria rapido C12 C, 1 x nastro per sega, valigetta di trasporto