Descrizione:
- Versatile: ottima soluzione per le applicazioni di taglio, rimozione e levigatura
- Elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Velocità variabile (5.000 - 20.000 oscillazioni/min) e oscillazione di 1,5° destra/sinistra consentono ottime prestazioni nel taglio di metallo, legno e plastica
- Compatibile con la maggior parte degli accessori presenti sul mercato
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
- Fornito con adattatore, lama da taglio OSC 112, piastra per levigatura, 5 carte abrasive
Proprietà:
- Batteria inclusa: 2 x M12 B2
- Batteria: Li-ion
- Capacità della batteria [Ah]: 2,0
- Sistema di batterie: M12
- Numero di batterie/batterie: 2
- Tipo di batterie/batterie: Li-ion
- Tecnologia: Spazzolato
- Fornito: Borsa per utensili
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
- Peso con pacco batteria: 1,0
- Caricatore incluso: C12 C
- Stazione di ricarica disponibile: Sì
- Tempo di ricarica della batteria: 40
- Velocità del minimo [min_1]: 5000 - 20.000
- Velocità massima del minimo: 20000
- Velocità minima del minimo: 20000
- Velocità minima del minimo: 20000
- . Velocità a vuoto: 5000
- Variante di prodotto: C12 MT-202B
- Tensione [V]: 12
- Dotazione di serie: adattatore, chiave a brugola, lama per taglio a tuffo, disco di levigatura, 3x fogli di levigatura 60/80/120/240
Fornitura:
2 batterie agli ioni di litio rossa da 12 V / 2,0 Ah, caricabatteria rapido C12 C, adattatore, chiave a brugola, lama per sega a immersione, platorello, 4 fogli abrasivi da 60/80/120/240, borsa per il trasporto