Descrizione:
- Fino a 1780 N di potenza
- Elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Performance ottimizzate con la maggior parte dei sigillanti e collanti presenti sul mercato
- Funzione antisgocciolamento per prevenire la fuoriuscita accidentale di materiale
- Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
- Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione del materiale dalla cartuccia
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
Proprietà:
- Batteria inclusa: 1 x M12 B2
- Batteria: ioni di litio
- Capacità della batteria [Ah]: 2,0
- Sistema di batterie: M12
- Numero di batterie/batterie: 1
- Tipo di batterie/batterie: ioni di litio
- Tecnologia: spazzolato
- Fornito: Borsa per utensili
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B2)
- Peso con pacco batteria: 1,9
- Caricatore incluso: C12 C
- Stazione di ricarica disponibile: Sì
- Tempo di ricarica della batteria: 40
- Variante del prodotto: M12 PCG/310C-201B
- Tensione [V]: 12
- Dotazione standard: portacartucce da 310 ml, asta di spinta
Fornitura:
1 x batteria agli ioni di litio rossa da 12 V / 2,0 Ah, caricabatterie C12 C, supporto per cartucce da 310 ml, asta di spinta, borsa per il trasporto