Sega circolare per metallo a batteria HD18CS-402B.

Codice art.: 4933441400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933441400
EAN / GTIN 4002395001613
Codice del produttore 4933441400
Numero-L L00800 1120

Descrizione

Descrizione:

  • Motore MILWAUKEE® estremamente potente che sviluppa fino a 3500 giri/min
  • REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
  • Inclinazione max 50°
  • Protezione in magnesio permette di avere la massima durata e resistenza agli impatti
  • Massima visibilità della linea di taglio
  • Il freno motore di sicurezza blocca la lama in pochi secondi
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
  • Indicatore stato di carica della batteria
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V MILWAUKEE® M18™
  • Fornita con lama 24 denti, guida parallela, bocchetta aspirazione e chiave

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M18 B4
  • Batteria: agli ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 4,0
  • Sistema di batteria: M18
  • Numero di batterie/batterie: 2
  • Tipo di batterie/batterie: ioni di litio
  • Diametro del trapano [mm]: 15. 87
  • Tecnologia: Spazzolato
  • Giri/minuto al minimo: 3500
  • Diametro della lama: 165
  • Fornito: Borsa portautensili
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B4)
  • Peso con pacco batteria: 3,8
  • Caricatore incluso: M12-18 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 80
  • Velocità di rotazione [min_1]: 3500
  • Variante del prodotto: HD18 CS-402B
  • Diametro della lama [mm]: 165
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: 2 x 18 V / 4. 0 Ah Red Li-Ion, caricabatterie M12-18C, lama in metallo duro a 24 denti, guida di taglio, borsa per il trasporto

Fornitura:

2 batterie agli ioni di litio rossa da 18 V / 4,0 Ah, caricabatteria M12-18C, lama per sega in metallo duro a 24 denti, guida parallela, borsa per il trasporto

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello