Seghetto alternativo compatto cordless C18HZ-402B.

Codice art.: 4933441340
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933441340
EAN / GTIN 4002395001491
Codice del produttore 4933441340
Numero-L L00800 142

Descrizione

Descrizione:

  • Solo 375 mm di lunghezza lo rendono ideale per lavorare in spazi ristretti anche con una sola mano
  • REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
  • Scatola ingranaggi interamente in metallo per massime performance e una maggiore durata nel tempo
  • Attacco della lama senza chavi grazie al sistema brevettato FIXTEC
  • Lunghezza corsa 20 mm per la massima rapidita' di taglio e fino 3000 corse al minuto
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
  • Indicatore stato di carica della batteria
  • LED per illuminare la zona di lavoro
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M18 B4
  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 4,0
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie: 2
  • Tipo di batterie/batterie: ioni di litio
  • Tecnologia: spazzolato
  • Fornito: Borsa portautensili
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,5 (M18 B4)
  • Peso con pacco batteria: 2,5
  • Carica inclusa: M12-18 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 80
  • Variante del prodotto: C18 HZ-402B
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: 2 batterie agli ioni di litio rossi da 18 V / 4,0 Ah, caricabatterie rapido M12-18C, 1 lama, valigetta di trasporto

Fornitura:

2 batterie agli ioni di litio rossa da 18 V / 4,0 Ah, caricabatterie M12-18C, 1 lama per sega, borsa per il trasporto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello