Descrizione:
- Fino a 4500 N di potenza
- 40% in più rispetto al modello precedente
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Ottime performance anche alle basse temperature
- Funzione antisgocciolamento per prevenire fuoriuscita di materiale
- Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
- Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione del materiale dalla cartuccia
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Disponibile con Barra Trasparente (T) o in Alluminio (A)
- LED per illuminare la zona di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ eroga fino 2 volte più autonomia, fino al 20% di potenza in più e presenta una durata della batteria maggiore
- Funziona con tutte le batterie M18™ Milwaukee®
- Indicatore stato di carica della batteria
Proprietà:
- Batteria inclusa: 1 x M18 B2
- Batteria: agli ioni di litio
- Capacità della batteria [Ah]: 2,0
- Sistema di batterie: M18
- Numero di batterie/batterie: 1
- Tipo di batterie/batterie: agli ioni di litio
- Per tecnologia: spazzolata
- Fornito: Borsa portautensili
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
- Peso con pacco batteria: 2,3
- Caricatore incluso: M12-18 C
- Stazione di ricarica disponibile: Sì
- Tempo di ricarica della batteria: 40
- Variante del prodotto: C18 PCG/600A-201B
- Tensione [V]: 18
- Dotazione standard: supporto per sacchetto di alluminio da 600 ml, barra di spinta, borsa di trasporto
Fornitura:
1 x batteria Li-Ion rossa da 18 V / 2,0 Ah, caricabatterie M12-18C, supporto per sacchetto in foglio di alluminio da 600 ml, asta di spinta, borsa per il trasporto.