Descrizione:
- Elevata potenza pari ad un utensile a filo
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Energia del colpo 2.4 J
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
- 4 modalità: foratura, foratura con percussione, scalpellatura e variolock per l'orientamento dello scalpello
- Variolock per la regolazione dello scalpello
- Mandrino FIXTEC™ - sostituzione mandrino SDS senza attrezzi per forature con punte cilindriche
- Frizione meccanica, protegge l'utensile in caso di blocco della punta
- AVS - Sistema antivibrazioni permette il massimo comfort, minimizzando le vibrazioni
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
Proprietà:
- Batteria inclusa: 2 x M18 B4
- Batteria: ioni di litio
- Capacità della batteria [Ah]: 4. 0
- Sistema di batterie: M18
- Numero di batterie/pacchi batterie: 2
- Tipo di batterie/pacchi batterie: Li-ion
- Diametro di foratura per calcestruzzo: 24
- Diametro di foratura per legno: 30
- Diametro di foratura per acciaio: 13
- Tecnologia: Spazzolato
- RPM al minimo: 1400
- Fornito: Valigia di trasporto
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B4)
- Peso con pacco batteria: 3,7
- Caricatore incluso: M12-18 C
- Stazione di ricarica disponibile: Sì
- Tempo di ricarica della batteria: 80
- Velocità a vuoto [min_1]: 1400
- Diametro max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 13
- Energia massima di impatto singolo: 2,4
- Velocità massima di impatto [min_1]: 42
- Velocità massima di impatto [min_1]: 4,5
- Velocità massima di impatto [min_1]: 5,5
. Velocità di percussione [min_1]: 4200- Variante di prodotto: HD18 HX-402C
- Energia di percussione [EPTA] [J]: 2,4
- Tensione [V]: 18
- Dotazione standard: 2 batterie ricaricabili agli ioni di litio rossi da 18 V / 4,0 Ah, caricabatterie M12-18C, adattatore FIXTEC e mandrino rapido in metallo da 13 mm, impugnatura aggiuntiva con arresto di profondità, valigetta di trasporto
Fornitura:
2 batterie agli ioni di litio rossa da 18 V / 4,0 Ah, caricabatterie M12-18C, adattatore FIXTEC e mandrino autoserrante in metallo da 13 mm, impugnatura aggiuntiva con arresto della profondità di foratura, valigetta di trasporto