Levigatrice eccentrica ros125e

Codice art.: 4933433180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933433180
EAN / GTIN 4002395244010
Codice del produttore 4933433180
Numero-L L00820 24

Descrizione

Descrizione:

  • Ideale per applicazioni in spazi ristretti su legno, metallo e plastica
  • Potente motore da 300W, con diametro dell orbite di 2,4 mm
  • Velocità variabile (7.000 - 12.000 g/min) - ideale per lavorazioni accurate
  • Facile rimozione della carta
  • Eccellente sistema di aspirazione - raccoglie circa il 90% delle polveri
  • Sacchetto raccogli polveri facile da pulire
  • Estrazione polveri tramite sacchetto o tramite connessione ad aspiratore- attacco con foro da 36 mm
  • Fornita con sacchetto per polveri, dischi abrasivi da 8 fori (grana 60,80,120)

Proprietà:

  • Larghezza del disco di lucidatura: 125
  • Fornito: Borsa portautensili
  • Peso [kg]: 1,7
  • Velocità a vuoto [min_1]: 7000 - 12.000
  • Potenza assorbita [W]: 300
  • Velocità massima a vuoto: 12000
  • Velocità minima a vuoto [min_1]: 7000
  • Velocità massima a vuoto: 12000
  • Velocità minima a vuoto: 12000
  • Velocità massima a vuoto: 12000
  • min. Velocità a vuoto: 7000
  • Variante di prodotto: ROS 125 E
  • Dimensione disco abrasivo , carta abrasiva [mm]: 125
  • Dotazione standard: cavo di alimentazione 4 m, sacchetto per la polvere, 3 carte abrasive 60, 80 e 120 K, adattatore di aspirazione, sacchetto

Fornitura:

Cavo di rete 4 m, sacchetto per la polvere, 3 x carta vetrata 60, 80 e 120 K, adattatore di aspirazione, sacchetto
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello