Smerigliatrice angolare AGV17-125XE DMS

Codice art.: 4933432690
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933432690
    EAN / GTIN 4002395000012
    Codice del produttore 4933432690
    Numero-L L00820 77

    Descrizione

    Descrizione:

    • Potente motore da 1750 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
    • Velocità costante in ogni applicazione e soft start
    • Protezione contro il riavvio accidentale
    • Protezione contro il sovraccarico
    • Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
    • Sistema FIXTEC™ per la rapida sostituzione dei dischi
    • Calotta di protezione regolabile senza attrezzi
    • Impugnatura antivibrazione AVS
    • Cavo 4 metri

    Proprietà:

    • Diametro del disco: 125
    • Diametro del mandrino: 14
    • Fornito: in cartone
    • Peso [kg]: 2,8
    • Velocità a vuoto [min_1]: 2600 - 11.000
    • Potenza assorbita [W]: 1750
    • Velocità massima a vuoto: 11000
    • Profondità di taglio massima: 33
    • Profondità di taglio max. Profondità di taglio [mm]: 33
    • min. Velocità a vuoto: 2600
    • Variante di prodotto: AGV 17-125 XE DMS
    • Diametro della ruota [mm]: 125
    • Filettatura del mandrino: M 14
    • Dotazione standard: Cavo di alimentazione 4 m, cofano di protezione, impugnatura supplementare AVS, dado di serraggio FIXTEC

    Fornitura:

    Cavo di rete 4 m, copertura protettiva, impugnatura aggiuntiva AVS, dado di serraggio FIXTEC.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello