Descrizione:
- Comodo impiego con una sola mano - solo 3,2 kg di peso
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Versatilità: taglia numerosi materiali quali acciaio, inox, rame, plastica, alluminio
- Lama completamente integrata per una maggiore protezione dell'utilizzatore e comodo sblocco per un rapido cambio lama
- Taglio a freddo - senza scintille
- Taglio pulito - l'ottimo bilanciamento dell'utensile e gli appositi cuscinetti a sfera garantiscono stabilità ed una qualità del taglio perfetta e senza sbavature
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
- Fornito con lama 18 Tpi
Proprietà:
- Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
- Batteria: Li-ion
- Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
- Sistema di batterie: M12
- Numero di batterie: 0
- Tipo di batterie: Li-ion
- Per tecnologia: Spazzolata
- RPM al minimo: 85
- Fornito: in scatola
- Peso [kg]: 2. 8
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B2)
- Peso con pacco batteria: 1,6
- Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
- Stazione di ricarica disponibile: No
- Velocità a vuoto [min_1]: 0 - 85
- Variante di prodotto: M12 BS-0
- Tensione [V]: 12
- Dotazione standard: Lama per sega
Fornitura:
Elettronica con velocità del nastro infinitamente variabile, tagli puliti, senza scintille e sbavature, scarpa della sega per una guida precisa del nastro della sega, funzionamento senza vibrazioni per tagli di precisione, innovativa copertura di sicurezza del nastro della sega protegge l'utente dal contatto con il nastro della sega e consente un rapido e cambio del nastro della sega senza attrezzi, illuminazione dell'interfaccia a LED, impugnatura con copertura Softgrip, indicatore del livello di carica della batteria.