Punta diamantata DD3-152

Codice art.: 4933428000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Trapano a percussione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933428000
    EAN / GTIN 4002395239801
    Codice del produttore 4933428000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Potente motore da 1900 W
    • 3 velocità ideali per corone di grandi e di piccole dimensioni
    • Avviamento morbido con controllo di velocità
    • LED che indica il surriscaldamento del motore per la massima protezione
    • Frizione di sicurezza
    • Quick-in - fissaggio sicuro di connessione per una maggiore facilità d'uso e una sensibile riduzione delle vibrazioni
    • Design a L per un miglior bilanciamento
    • 3 velocità meccaniche
    • Cavo 5 m con PRCD
    • Fornito con connettore per l'estrazione della polvere, chiavi da 32 mm e 41 mm

    Proprietà:

    • Diametro del trapano per calcestruzzo: 152
    • Fornito: Diametro massimo di foratura nel calcestruzzo [mm]: 152
    • Variante di prodotto: DD 3-152
    • Dotazione standard: cavo di alimentazione 5 m, impugnatura supplementare extra lunga, dispositivo di alimentazione dell'acqua con attacco Gardena per foratura a umido, chiave aperta 32 mm e 41 mm, adattatore di aspirazione, valigetta di trasporto

    Fornitura:

    Cavo di alimentazione 5 m, impugnatura supplementare extra lunga, dispositivo di alimentazione dell'acqua con attacco Gardena per foratura a umido, chiavi a forchetta 32 mm e 41 mm, adattatore per aspirazione, valigetta di trasporto.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello