• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

C12PN-0 cordless fastanger

Codice art.: 4933427182
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Imballaggio Scatola
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sparachiodi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933427182
EAN / GTIN 4002395239238
Codice del produttore 4933427182
Numero-L L00820 71

Descrizione

Descrizione:

  • Potenza professionale - fissa chiodi lunghezza 90 mm in 3 secondi
  • Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
  • Ergonomica - superficie palmare con softgrip per un maggior comfort e maggior controllo
  • Arriva dove il martello tradizionale non riesce ad operare
  • Fino a 100 chiodi da 90 mm con una singola carica
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
  • Indicatore stato di carica della batteria
  • Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie: 0
  • Tipo di batterie: ioni di litio
  • Per tecnologia: spazzolato
  • Consegnato: in scatola
  • Peso [kg]: 1. 42
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B2)
  • Peso con pacco batteria: 1,6
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Culla disponibile: Velocità di battuta [min_1]: 2700
  • Variante di prodotto: C12 PN-0
  • Energia di battuta [EPTA] [J]: 2,9
  • Tensione [V]: 12

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello