• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

C12MT-0 battery multitool

Codice art.: 4933427180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Oscillatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933427180
EAN / GTIN 4002395239276
Codice del produttore 4933427180
Numero-L L00820 102

Descrizione

Descrizione:

  • Versatile: ottima soluzione per le applicazioni di taglio, rimozione e levigatura
  • Elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
  • Velocità variabile (5.000 - 20.000 oscillazioni/min) e oscillazione di 1,5° destra/sinistra consentono ottime prestazioni nel taglio di metallo, legno e plastica
  • Compatibile con la maggior parte degli accessori presenti sul mercato
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
  • Indicatore stato di carica della batteria
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
  • Fornito con adattatore, lama da taglio OSC 112, piastra per levigatura, 5 carte abrasive

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: Spazzolato
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 0 (M12 B2)
  • Peso con batteria: 1,0
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Culla disponibile: Velocità a vuoto: 5000
  • Variante di prodotto: C12 MT-0
  • Tensione [V]: 12
  • Dotazione di serie: adattatore, chiave a brugola, lama per taglio a tuffo, disco di levigatura, 3x fogli di levigatura 60/80/120/240

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello