Seghetto alternativo cordless HD18JSB-402C.

Codice art.: 4933426660
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933426660
EAN / GTIN 4002395002139
Codice del produttore 4933426660

Descrizione

Descrizione:

  • Motore a 4 poli Milwaukee® eroga 2700 giri/min per tagli veloci
  • REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
  • Selettore a 2 velocità, ideale per l’utilizzo su diversi materiali e partenza lenta
  • Sistema FIXTEC brevettato per una facile sostituzione della lama e inclinazione base da 0 - 45°
  • Regolazione del movimento pendolare in quattro posizioni per aumentare la prestazione di taglio
  • Soffiatura per una pulizia della linea di taglio
  • Guida lama di grande precisione grazie ai larghi cuscinetti a rulli posizionati molto in basso
  • Base pressofusa per una maggiore durata
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
  • Indicatore stato di carica della batteria
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V Milwaukee® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M18 B4
  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 4,0
  • Sistema di batteria: M18
  • Numero di batterie/pacchi batteria: 2
  • Tipo di batterie/pacchi batteria: ioni di litio
  • Per tecnologia: spazzolato
  • Fornito: Valigia di trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B4)
  • Peso con pacco batteria: 2,9
  • Caricatore incluso: M12-18 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 80
  • Max. Profondità di taglio nel legno [mm]: 120
  • Profondità di taglio massima nell'acciaio [mm Profondità di taglio nell'acciaio [mm]: 10
  • Variante di prodotto: HD18 JSB-402C
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: 2 batterie agli ioni di litio rossi da 18 V / 4,0 Ah, caricabatterie M12-18C, suola scorrevole, 2 lame, valigetta di trasporto
  • Profondità di taglio (nel legno): 120
  • Profondità di taglio (nella lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 10

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello