Descrizione:
- Potente motore da 850 W
- Velocità variabile con reversibilità
- Sistema antivibrazioni AVS per un uso più confortevole
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
- Ricezione diretta per ridurre lunghezza e peso ridotti per una migliore visibilità durante l'applicazione
- Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore
- Mandrino autoserrante in metallo da 1,5 - 13 mm
- Cavo 4 m
Proprietà:
- Diametro di foratura per calcestruzzo: 20
- Diametro di foratura per legno: 40
- Diametro di foratura per acciaio: 13
- Gamma di foratura [mm]: 13
- In dotazione: Valigetta per il trasporto
- Peso [kg]: 2,9
- Potenza assorbita [W]: 850
- Diametro max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 13
- Diametro massimo del mandrino: 13
- Velocità di impatto [min_1]: 40
- Velocità di impatto [min_1]: 40
- Velocità di impatto [min_1]: 40
- Velocità di impatto [min_1]: 40
. Velocità d'impatto [min_1]: 40.000- Variante di prodotto: PD2E 22 R
- Dotazione standard: cavo di alimentazione da 4 m, mandrino rapido in metallo da 13 mm, impugnatura supplementare con arresto della profondità di foratura, valigetta di trasporto
Fornitura:
Cavo di alimentazione 4 m, mandrino autoserrante in metallo da 13 mm, impugnatura supplementare con arresto della profondità di foratura, valigetta di trasporto.