Sega circolare cordless HD18CS-0

Codice art.: 4933419134
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Sega

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933419134
    EAN / GTIN 4002395238248
    Codice del produttore 4933419134

    Descrizione

    Descrizione:

    • Motore MILWAUKEE® estremamente potente che sviluppa fino a 3500 giri/min
    • REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
    • Inclinazione max 50°
    • Protezione in magnesio permette di avere la massima durata e resistenza agli impatti
    • Massima visibilità della linea di taglio
    • Il freno motore di sicurezza blocca la lama in pochi secondi
    • Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
    • Indicatore stato di carica della batteria
    • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
    • Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V MILWAUKEE® M18™
    • Fornita con lama 24 denti, guida parallela, bocchetta aspirazione e chiave

    Proprietà:

    • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
    • Batteria: Li-ion
    • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
    • Sistema di batterie: M18
    • Numero di batterie: 0
    • Tipo di batterie: Li-ion
    • Diametro foro [mm]: 15,87
    • Tecnologia: Spazzolato
    • Velocità a vuoto: 3500
    • Diametro lama: 165
    • Fornito: in scatola
    • Peso [kg]: 3. 1
    • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B4)
    • Peso con pacco batteria: 3,8
    • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
    • Stazione di ricarica disponibile: No
    • Velocità a vuoto [min_1]: 3500
    • Variante di prodotto: HD18 CS-0
    • Diametro lama [mm]: 165
    • Tensione [V]: 18
    • Dotazione standard: lama in metallo duro a 24 denti, guida di taglio

    Fornitura:

    Lama per sega in metallo duro a 24 denti, guida parallela

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello