2217-40 multimetri digitali

Codice art.: 4933416976
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tester

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933416976
EAN / GTIN 4002395238064
Codice del produttore 4933416976
Numero-L L00800 4198

Descrizione

Descrizione:

  • TRMS - Vero Valore Efficace in grado di misurare le forme d'onda AC sinusoidali/non sinusoidali
  • Display ad alto contrasto per massima visibilità
  • Categoria sovratensione CAT III 600 V
  • Comandi laterali per utilizzo con una sola mano
  • Funzioni studiate appositamente per l'elettricista
  • Funzione Lo-Z, riduce la possibilità di false letture dovute a tensioni fantasma
  • Misurazione di temperatura a contatto
  • Guida di scorrimento per montaggio accessori
  • Fornito con set per test tensione e 2 x AA

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x AA
  • Batteria: 2 x AA
  • Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: 2 x AA
  • Fornito: Borsa per utensili
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0,40 (2 x AA)
  • Peso con pacco batteria: 0,40
  • Capacità [mF]: 1000
  • Capacità: 1000000
  • Temperatura di contatto [°C]: -40 - +538
  • Temperatura massima: 538
  • Temperatura minima [°C]. Temperatura: -40
  • Variante di prodotto: 2217-40
  • Dotazione standard: punte di misura, termocoppia, 2 batterie AA, custodia protettiva

Fornitura:

Punte di misurazione, 2 batterie AA, termocoppia, borsa protettiva

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello