2205-40 voltmetro

Codice art.: 4933416972
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Cercafase bipolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933416972
    EAN / GTIN 4002395238026
    Codice del produttore 4933416972
    Numero-L L00800 2525

    Descrizione

    Descrizione:

    • TRMS - Vero Valore Efficace in grado di misurare le forme d'onda AC sinusoidali/non sinusoidali
    • Display ad alto contrasto per massima visibilità
    • Rilevatore di tensione senza contatto
    • Categoria sovratensione CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
    • Impugnatura in gomma per massima maneggevolezza
    • Luce LED per illuminare l'area di applicazione
    • Comandi laterali per utilizzo con una sola mano
    • Semplice interfaccia e funzioni studiate appositamente per l'elettricista
    • Fornito con set per test tensione e 2 x AA

    Proprietà:

    • Batteria inclusa: 2 x AA
    • Batteria: 2 x AA
    • Tipo di batterie/pacchi batteria: 2 x AA
    • Fornito: Borsa per utensili
    • Peso [kg]: 0,3
    • Peso con batteria ricaricabile [EPTA] [kg]: 0,30 (2 x AA)
    • Peso con pacco batteria ricaricabile: 0,30
    • Variante di prodotto: 2205-40
    • Dotazione standard: punte di misura, 2 batterie AA, borsa di protezione

    Fornitura:

    Punte di misurazione, 2 batterie AA, borsa protettiva

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello