Trapano de10Rx

Codice art.: 4933409211
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Trapano a percussione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933409211
    EAN / GTIN 4002395235353
    Codice del produttore 4933409211
    Numero-L L00820 190

    Descrizione

    Descrizione:

    • Potente motore da 630W
    • Elettronica variabile con preselettore di velocità
    • Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni
    • Ingranaggi planetari per applicazioni a bassa velocità e alta coppia
    • Mandrino FIXTEC™ da 1.0-10 mm
    • Reversibile
    • Facile accesso alle spazzole
    • Cavo 4 m

    Proprietà:

    • Diametro di foratura per legno: 30
    • Diametro di foratura per acciaio: 10
    • Campo di serraggio del mandrino [mm]: 10
    • Velocità a vuoto: 2700
    • Fornito: in cartone
    • Peso [kg]: 1,6
    • Velocità a vuoto [min_1]: 0 - 2700
    • Potenza assorbita [W]: 630
    • Diametro massimo di foratura nel legno [mm]: 1,5
    • . Diametro di foratura nel legno [mm]: 30
    • Diametro max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 10
    • Lunghezza massima del mandrino: 10
    • Variante del prodotto: DE 10 RX
    • Dotazione standard: cavo di alimentazione 4 m, mandrino rapido FIXTEC in metallo da 10 mm

    Fornitura:

    Cavo di rete 4 m, mandrino autoserrante FIXTEC in metallo da 10 mm, valigetta di trasporto.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello