Descrizione:
- Design maneggevole ed ergonomico
- Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni
- Elettronica variabile con preselettore di velocità
- Blocco della percussione meccanica
- Mandrino autoserrante in metallo 1,5 - 13 mm per una lunga durata
- Facile accesso alle spazzole
- Cavo 4 m
Proprietà:
- Diametro di foratura per calcestruzzo: 15
- Diametro di foratura per legno: 30
- Diametro di foratura per acciaio: 13
- Campo di serraggio del mandrino [mm]: 13
- Velocità a vuoto: 2900
- In dotazione: Valigia di trasporto
- Peso [kg]: 1,8
- Velocità a vuoto [min_1]: 0 - 2900
- Potenza assorbita [W]: 630
- Diametro max. Diametro di foratura nel calcestruzzo [mm]: 15
- Diametro max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 13
- Lunghezza massima del mandrino: 13
- Variante del prodotto: PDE 13 RX
- Dotazione standard: cavo di alimentazione da 4 m, mandrino rapido FIXTEC in metallo da 13 mm, impugnatura supplementare con arresto della profondità di foratura, valigetta di trasporto
Fornitura:
Cavo di rete 4 m, mandrino autoserrante FIXTEC in metallo da 13 mm, impugnatura supplementare con arresto della profondità di foratura, valigetta di trasporto.