Descrizione:
- Potente motore da 630W
- Elettronica variabile con preselettore di velocità
- Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni
- Ingranaggi planetari per applicazioni a bassa velocità ed alta coppia
- Mandrino autoserrante in metallo (1,5 - 13 mm)
- Reversibile
- Facile accesso alle spazzole
- Cavo 4 m
Proprietà:
- Diametro del trapano per legno: 40
- Diametro del trapano per acciaio: 13
- Campo di serraggio del mandrino [mm]: 13
- Velocità a vuoto: 950
- In dotazione: Valigia di trasporto
- Peso [kg]: 2,1
- Velocità a vuoto [min_1]: 0 - 950
- Potenza assorbita [W]: 630
- Diametro max. Diametro di foratura nel legno [mm]: 40
- Diametro max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 13
- Lunghezza massima del mandrino: 13
- Variante del prodotto: DE 13 RP
- Dotazione standard: cavo di alimentazione da 4 m, mandrino rapido in metallo da 13 mm, impugnatura supplementare con arresto della profondità di foratura, valigetta di trasporto
Fornitura:
Cavo di alimentazione 4 m, mandrino autoserrante in metallo da 13 mm, impugnatura supplementare con arresto della profondità di foratura, valigetta di trasporto.