Descrizione:
- Potente motore PROTECTOR da 2100 W - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Autobilanciamento per una notevole riduzione delle vibrazioni
- Motore con AVS e impugnatura antivibrazione per un maggior comfort
- Impugnatura antivibrazione AVS collocabile in 7 diverse posizioni
- Avviamento morbido
- Flangia FIXTEC™ senza chiave
- Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
- Distacco automatico delle spazzole
- Cavo 4 metri
Proprietà:
- Velocità a vuoto: 6600
- Diametro del disco: 230
- Diametro del mandrino: 14
- Fornito: in cartone
- Peso [kg]: 5,5
- Velocità a vuoto [min_1]: 6600
- Potenza assorbita [W]: 2100
- Profondità di taglio massima: 68
- Profondità di taglio massima [mm]: 68
- Profondità di taglio massima: 68
. Profondità di taglio [mm]: 68- Variante di prodotto: AGV 21-230 GEX DMS
- Diametro del disco [mm]: 230
- Filettatura del mandrino: M 14
- Dotazione standard: cavo di alimentazione 4 m, dado di serraggio FIXTEC™, cofano di protezione, impugnatura supplementare AVS, autobilanciatore
Fornitura:
Cavo di rete 4 m, dado di serraggio FIXTEC, copertura protettiva, impugnatura aggiuntiva AVS, autobilanciamento.