Smerigliatrice angolare AG24-230E DMS

Codice art.: 4933402450
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933402450
EAN / GTIN 4002395234325
Codice del produttore 4933402450
Numero-L L00820 222

Descrizione

Descrizione:

  • Potente motore da 2400 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
  • Corpo macchina ergonomico per un maggior comfort
  • Funzione softstart
  • Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
  • Distacco automatico delle spazzole
  • Cavo 4 metri

Proprietà:

  • Velocità a vuoto: 6600
  • Diametro del disco: 230
  • Diametro del mandrino: 14
  • Fornito: in cartone
  • Peso [kg]: 5,3
  • Velocità a vuoto [min_1]: 6600
  • Potenza assorbita [W]: 2400
  • Profondità di taglio massima: 68
  • Profondità di taglio massima [mm]: 68
  • Profondità di taglio massima: 68
  • . Profondità di taglio [mm]: 68
  • Variante di prodotto: AG 24-230 E DMS
  • Diametro della ruota [mm]: 230
  • Filettatura del mandrino: M 14
  • Dotazione standard: Cavo di rete 4 m, cofano di protezione, impugnatura supplementare, set di serraggio

Fornitura:

Cavo di rete da 4 m, cappuccio protettivo, impugnatura aggiuntiva AVS, set di fissaggio, bilanciatore automatico.

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello