Descrizione:
- MILWAUKEE® Bodyguard - Garantisce il massimo livello possibile di sicurezza durante l'utilizzo dell'utensile
- Protegge gli utilizzatori evitando strappi e contraccolpi improvvisi nel caso in cui i dischi si blocchino improvvisamente
- Potente motore da 2400 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Autobalancer per ridurre le vibrazioni del disco
- Motore con AVS ed impugnatura antivibrazione per un maggior comfort
- Le più basse vibrazioni nella sua categoria: solo 2,5 m/s²
- Rotazione dell'impugnatura in 7 diverse posizioni
- Sistema FIXTEC™ per la sostituzione del disco senza la chiave
- Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
- Distacco automatico delle spazzole
- Cavo 4 metri
Proprietà:
- Velocità a vuoto: 6600
- Diametro del disco: 230
- Diametro del mandrino: 14
- Fornito: in cartone
- Peso [kg]: 5,8
- Velocità a vuoto [min_1]: 6600
- Potenza assorbita [W]: 2400
- Profondità di taglio max: 68
- Profondità di taglio max. Profondità di taglio [mm]: 68
- Variante di prodotto: AGVM 24-230 GEX
- Diametro della ruota [mm]: 230
- Filettatura del mandrino: M 14
- Disposizione standard: Cavo di alimentazione 4 m, cofano di protezione, dado di serraggio FIXTEC, impugnatura supplementare AVS, Autobalancer
Fornitura:
Cavo di rete 4 m, copertura protettiva, dado di serraggio FIXTEC, impugnatura aggiuntiva AVS, autobilanciamento.