Martello combinato SDS-MAX k545s

Codice art.: 4933398200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Martello combinato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933398200
EAN / GTIN 4002395234073
Codice del produttore 4933398200
Numero-L L00820 129

Descrizione

Descrizione:

  • Eroga 8.5J di energia del colpo per efficaci perforazioni
  • 1300 W di potenza e scatola ingranaggi in metallo per un'ottima dissipazione del calore ed una maggiore durata
  • Elettronica per il mantenimento della velocità anche sotto carico per il massimo rendimento
  • Avviamento morbido e frizione di sicurezza
  • Sistema antivibrazione (AVS) con Softgrip su entrambe le impugnature per il massimo abbattimento delle vibrazioni
  • Impugnatura supplementare AVS su 3 diverse posizioni
  • Modalità di percussione morbida
  • Funzione Roto-Stop e possibilità di regolare lo scalpello in differenti posizioni
  • Indicatore LED dello stato di manutenzione
  • Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
  • Cavo 6 m

Proprietà:

  • Tecnica: Spazzolato
  • Velocità a vuoto: 450
  • Fornito: Valigetta di trasporto
  • Peso [kg]: 6,7
  • Velocità a vuoto [min_1]: 450
  • Potenza assorbita [W]: 1300
  • Energia massima di impatto singola: 8. 5
  • Variante di prodotto: K 545 S
  • Energia d'impatto [EPTA] [J]: 8,5
  • Dotazione standard: cavo di alimentazione 6 m, impugnatura supplementare AVS con arresto di profondità, grasso per trapano, valigetta di trasporto

Fornitura:

Cavo di alimentazione 6 m, impugnatura aggiuntiva AVS con arresto della profondità di foratura, grasso per foratura, valigetta di trasporto.

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello