Descrizione:
- Massa battente sovradimensionata che sviluppa fino a 3,6 J
- Potente motore da 1030 W
- Avviamento morbido
- Basse vibrazioni grazie alle impugnature gommate
- Tasto per la riduzione della potenza per lavorare su materiali delicati
- Sistema FIXTEC™
- Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni
- Reversibilità
- Frizione di sicurezza salvaguarda l’operatore in caso di bloccaggio della punta
- Cavo 4 m
Proprietà:
- Diametro di foratura per calcestruzzo: 30
- Diametro di foratura per legno: 40
- Diametro di foratura per acciaio: 13
- In dotazione: Valigetta di trasporto
- Peso [kg]: 2,9
- Potenza assorbita [W]: 1030
- Diametro max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 13
- Energia massima di impatto singola: 3,6
- Variante di prodotto: PH 30 POWER X
- Energia di impatto [EPTA] [J]: 3,6
- Dotazione standard: cavo di alimentazione da 4 m, adattatore FIXTEC e mandrino rapido da 13 mm, impugnatura aggiuntiva con arresto della profondità di foratura, valigetta di trasporto
Fornitura:
Cavo di rete da 4 m, adattatore FIXTEC e mandrino autoserrante da 13 mm, impugnatura supplementare con arresto della profondità di foratura, valigetta di trasporto.