Martello combinato SDS+PH28

Codice art.: 4933396396
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello combinato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933396396
EAN / GTIN 4002395234936
Codice del produttore 4933396396
Numero-L L00800 1285

Descrizione

Descrizione:

  • Massa battente sovradimensionata che sviluppa fino a 3,4 J
  • Potente motore da 820 W
  • Avviamento morbido
  • Basse vibrazioni grazie alle impugnature gommate
  • Impugnatura secondaria
  • Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni
  • Reversibilità
  • Frizione di sicurezza salvaguarda l’operatore in caso di bloccaggio della punta
  • Versione X con attacco FIXTEC™
  • Cavo 4 m

Proprietà:

  • Diametro di foratura per calcestruzzo: 28
  • Diametro di foratura per legno: 30
  • Diametro di foratura per acciaio: 13
  • In dotazione: Valigetta per il trasporto
  • Peso [kg]: 2,7
  • Potenza assorbita [W]: 820
  • Diametro max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 13
  • Energia massima di impatto singola: 3,4
  • Variante di prodotto: PH 28
  • Energia di impatto [EPTA] [J]: 3,4
  • Dotazione standard: cavo da 4 m, impugnatura supplementare con arresto di profondità, valigetta di trasporto

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello