Lucidatrice angolare ap12E

Codice art.: 4933383925
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Lucidatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933383925
EAN / GTIN 4002395229406
Codice del produttore 4933383925
Numero-L L00800 779

Descrizione

Descrizione:

  • Potente motore da 1200 W
  • Leggera, ergonomica e maneggevole
  • Elevata coppia e velocità ideale per la lucidatura
  • Controllo della velocità variabile per la giusta velocità su qualsiasi materiale
  • Protezione da sovraccarichi
  • Limitatore di giri a vuoto
  • Cavo 6 m

Proprietà:

  • Diametro del disco: 150
  • Diametro del mandrino: 14
  • Fornito: in cartone
  • Peso [kg]: 2,2
  • Velocità a vuoto [min_1]: 900 - 2500
  • Potenza assorbita [W]: 1200
  • Velocità a vuoto massima: 2500
  • Velocità a vuoto minima: 900
  • Velocità a vuoto minima: 900
  • Velocità a vuoto minima: 900
  • Velocità a vuoto minima: 900
  • Velocità a vuoto minima: 900
  • Velocità a vuoto minima: 900
  • Velocità a vuoto minima: 900
  • Velocità a vuoto minima. Velocità a vuoto: 900
  • Variante di prodotto: AP 12 E
  • Diametro del disco [mm]: 150
  • Filettatura del mandrino: M 14
  • Dotazione standard: Cavo di alimentazione 6 m, impugnatura supplementare, cofano di lucidatura, disco di lucidatura 150 mm

Fornitura:

Cavo di alimentazione 6 m, impugnatura aggiuntiva, copertura impugnatura, piastra lucidante 150 mm.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello